{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 18 mm | |
Schroefdraad G | M16 | |
Lengte L | 250 mm | |
Draadlengte b | 150 mm | |
smalle steenbreedte a | 17,7 mm | |
Steenbreedte e | 28 mm | |
Hoogte k | 10 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375300 1816250 | |
EAN/GTIN | 4020772081041 | |
Nummer fabrikant | 81042 |