{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 16 mm | |
Schroefdraad G | M14 | |
Lengte L | 250 mm | |
Draadlengte b | 120 mm | |
smalle steenbreedte a | 15,7 mm | |
Steenbreedte e | 25 mm | |
Hoogte k | 9 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375300 1614250 | |
EAN/GTIN | 4020772080969 | |
Nummer fabrikant | 80960 |