{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 12 mm | |
Schroefdraad G | M12 | |
Lengte L | 200 mm | |
Draadlengte b | 120 mm | |
smalle steenbreedte a | 11,7 mm | |
Steenbreedte e | 18 mm | |
Hoogte k | 7 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375300 1212200 | |
EAN/GTIN | 4020772080884 | |
Nummer fabrikant | 80887 |