T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet 2020315

Artikelnummer: 375300 2020315
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 787
Nominale T-groefmaat 20 mm
Schroefdraad G M20
Lengte L 315 mm
Draadlengte b 190 mm
smalle steenbreedte a 19,7 mm
Steenbreedte e 32 mm
Hoogte k 12 mm
Producttype Groefbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375300 2020315
EAN/GTIN 4020772084332
Nummer fabrikant 84335

Omschrijving

Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.
Standaarduitvoering, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 − M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 − M24).

Norm:

DIN 787

Levering:

Compleet, met extra sterke onderlegschijf nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

Tip:

  • Leesvoorbeeld − grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.