{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 22 mm | |
Schroefdraad G | M20 | |
Lengte L | 315 mm | |
Draadlengte b | 190 mm | |
smalle steenbreedte a | 21,7 mm | |
Steenbreedte e | 35 mm | |
Hoogte k | 14 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375300 2220315 | |
EAN/GTIN | 4020772081089 | |
Nummer fabrikant | 81083 |