T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet 2824100

Artikelnummer: 375300 2824100
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 787
Nominale T-groefmaat 28 mm
Schroefdraad G M24
Lengte L 100 mm
Draadlengte b 70 mm
smalle steenbreedte a 27,7 mm
Steenbreedte e 44 mm
Hoogte k 18 mm
Producttype Groefbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375300 2824100
EAN/GTIN 4020772081096
Nummer fabrikant 81091

Omschrijving

Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.
Standaarduitvoering, sterkteklasse = 10.9 (voor M6 − M12) en sterkteklasse = 8.8 (voor M14 − M24).

Norm:

DIN 787

Levering:

Compleet, met extra sterke onderlegschijf nr. 375340 en hoge moer nr. 375385.

Tip:

  • Leesvoorbeeld − grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.