T-groefbout (10.9. / 8.8.) compleet, Type: 2220125

Artikelnummer: 375300 2220125
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 787
Nominale T-groefmaat 22 mm
Schroefdraad G M20
Lengte L 125 mm
Draadlengte b 85 mm
smalle steenbreedte a 21,7 mm
Steenbreedte e 35 mm
Hoogte k 14 mm
Producttype Groefbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375300 2220125
EAN/GTIN 4020772081065
Nummer fabrikant 81067

Omschrijving

Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.
Standardudførelse, styrkeklasse = 10.9 (til M6 − M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 − M24).

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Komplet, med ekstra tyk mellemskive nr. 375340 og høj møtrik til kugleskive nr. 375385.

Bemærk:

  • Aflæsningseksempel − størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.