DOVEIQGRIP THD-klemhouder 25/12 mm

Artikelnummer: 274141 25/12
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQGRIP
Schachtgrootte 25 mm
Steekbreedte w 12 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 19,5 mm
OAL 170 mm
WB 11 mm
Afkoppellengte 20 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Fabrikantnummer THDL 2525-12T20-IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274141 25/12
EAN/GTIN 7291075316759
Nummer fabrikant 2801989

Omschrijving

Uitvoering:

Voor buitensteekbewerking.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DOVEIQGRIP THD-klemhouder  25/12 mm

DOVEIQGRIP THD-klemhouder 25/12 mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 219,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 198,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 278,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 230,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 241,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 220,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 220,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 198,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 251,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 295,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 270,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 228,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 198,00
axiaal insteken mogelijk nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Inwendige koeling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schachtbreedte b 16 mm 25 mm 16 mm 25 mm 20 mm 20 mm 16 mm 25 mm 25 mm 20 mm 16 mm 25 mm 20 mm 16 mm
Steekbreedte w 12 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2 mm
Inzetsoort links links links links links links links links links links links links links links links
Serie DOVEIQGRIP Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen