THBR 53K-12-IQ Blades Carrying Cartridges for Wide Grooving Inserts

Artikelnummer: 2802002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802002
EAN/GTIN 7291075316872
Nummer fabrikant 2802002
L-nummer L23920 577

Omschrijving

Omschrijving:

Groef-/draaigereedschaphouder, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 93 mm
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen