DOVEIQGRIP THD-klemhouder 25/10 mm

Artikelnummer: 274140 25/10
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie DOVEIQGRIP
    Schachtgrootte 25 mm
    Steekbreedte w 10 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    HBH 8 mm
    HBL 30 mm
    CDX 20 mm
    WF 20,4 mm
    OAL 170 mm
    WB 9,2 mm
    Afkoppellengte 20 mm
    axiaal insteken mogelijk nee
    Fabrikantnummer THDR 2525-10T20-IQ
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274140 25/10
    EAN/GTIN 7291075316667
    Nummer fabrikant 2801978

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor buitensteekbewerking.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen