{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Schachtgrootte | 40 mm | |
Steekbreedte w | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Afkoppellengte | 50 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | THDR 4040-16T50-IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 274140 40/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316735 | |
Nummer fabrikant | 2801985 |