{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Schachtgrootte | 32 mm | |
Steekbreedte w | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Afkoppellengte | 40 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | THDR 3232-16T40-IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 274140 32/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316711 | |
Nummer fabrikant | 2801983 |