{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Steekbreedte w | 12 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 19,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 11 mm | |
Afkoppellengte | 20 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | THDR 2525-12T20-IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 274140 25/12 | |
EAN/GTIN | 7291075316674 | |
Nummer fabrikant | 2801979 |