{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Steekbreedte w | 14 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 13 mm | |
Afkoppellengte | 20 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | THDL 2525-14T20-IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 274141 25/14 | |
EAN/GTIN | 7291075316766 | |
Nummer fabrikant | 2801990 |