DOVEIQGRIP THD-klemhouder 40/16 mm

Artikelnummer: 274141 40/16
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQGRIP
Schachtgrootte 40 mm
Steekbreedte w 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
CDX 50 mm
WF 32,6 mm
OAL 180 mm
WB 14,8 mm
Afkoppellengte 50 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Fabrikantnummer THDL 4040-16T50-IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274141 40/16
EAN/GTIN 7291075316803
Nummer fabrikant 2801997

Omschrijving

Uitvoering:

Voor buitensteekbewerking.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen