Eco-steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/4mm

Artikelnummer: 273861 20/4
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Insteekdiepte tmax 28 mm
Functiebreedte L4 21,5 mm
Koplengte L1 48 mm
Schachtbreedte b 20 mm
Totale lengte L 107 mm
Bout 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273861 20/4
EAN/GTIN 4045197582065
Nummer fabrikant 273861 20/4

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Eco-steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/4mm

Eco-steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/4mm

op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 220,00
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 159,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 159,00
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 164,50
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 164,50
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 228,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 220,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 257,00
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
107,00 €
€ 80,90
axiaal insteken mogelijk nee ja ja ja ja nee nee nee nee nee nee
Totale lengte L 107 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 93,5 mm 99,5 mm 108 mm 95,5 mm 112 mm 129 mm
Inwendige koeling ja nee nee nee nee ja ja ja ja ja nee
Bout 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Inzetsoort links links links links links links links links links links links
Functiebreedte L4 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 20 mm
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder