Eco-steekdraaihouder 20/4 mm

Artikelnummer: 273831 20/4
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Insteekdiepte tmax 20 mm
Functiebreedte L4 21,5 mm
Koplengte L1 40,5 mm
Schachtbreedte b 20 mm
Totale lengte L 99,5 mm
Bout 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273831 20/4
EAN/GTIN 4045197517289
Nummer fabrikant 273831 20/4

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136.
Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen