PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 TX30

Artikelnummer: 674248 TX30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.256 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer PrecisionBits
    Torx®-profiel TX30
    totale lengte 50 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Bit-zeskantschacht E 6,3
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 674248 TX30
    EAN/GTIN 7610733221356
    Nummer fabrikant E6.400/30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

    Toepassing:

    Voor schroeven met Torx®-profiel.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Materiaal:

    Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.