Eco-steekdraaihouder 20/3 mm

Artikelnummer: 273836 20/3
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
maximale ⌀ 60 mm
Insteekdiepte tmax 30 mm
Functiebreedte L4 21,5 mm
Koplengte L1 49 mm
Schachtbreedte b 20 mm
Totale lengte L 108 mm
Bout 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273836 20/3
EAN/GTIN 4045197517340
Nummer fabrikant 273836 20/3

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.
10×w

Tip:

Maximale ⌀ = beperkte werkstuk-⌀ op grond van de uitvoering.
Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.
Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen