Eco-steekdraaihouder, lange schacht, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 16/3mm

Artikelnummer: 273863 16/3
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Insteekdiepte tmax 21 mm
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 37 mm
Schachtbreedte b 16 mm
Totale lengte L 97,5 mm
Bout 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273863 16/3
EAN/GTIN 4045197582119
Nummer fabrikant 273863 16/3

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Eco-steekdraaihouder, lange schacht, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 16/3mm

Eco-steekdraaihouder, lange schacht, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 16/3mm

op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 230,00
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 198,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 278,00
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 241,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 220,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 220,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 198,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 251,00
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 295,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 270,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 228,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 198,00
axiaal insteken mogelijk nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Inwendige koeling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schachtbreedte b 16 mm 16 mm 25 mm 25 mm 20 mm 20 mm 16 mm 25 mm 25 mm 20 mm 16 mm 25 mm 20 mm 16 mm
Steekbreedte w 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2 mm
Inzetsoort links links links links links links links links links links links links links links
Serie Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder