{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Insteekdiepte tmax | 21 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 36,5 mm | |
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273863 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197582133 | |
Nummer fabrikant | 273863 25/3 |