{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Insteekdiepte tmax | 28 mm | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 45,5 mm | |
Schachtbreedte b | 16 mm | |
Totale lengte L | 92,5 mm | |
Bout | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273861 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197582058 | |
Nummer fabrikant | 273861 16/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco-steekdraaihouder 16/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | ja | ja | nee | ja |
Totale lengte L | 92,5 | 100 | 100 | 84,5 | 150 |
Inwendige koeling | ja | nee | nee | ja | nee |
Koplengte L1 | 45,5 | 35 | 37 | 37,5 | 48 |
Inzetsoort | links | links | links | links | links |
Insteekdiepte tmax | 28 | 12 | 20 | 20 | 30 |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |