{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 29 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 18,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIL 2020-3T20 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273767 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031638 | |
Nummer fabrikant | 2500509 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI klemhouders 20/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 140 | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 29 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Steekbreedte w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inzetsoort | links | links | links | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |