{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 9 mm | |
Functiebreedte L4 | 21,5 mm | |
Koplengte L1 | 33 mm | |
Schachtbreedte b | 20 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273751 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484178 | |
Nummer fabrikant | 273751 20/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steekdraaihouder, links, Schacht- / steekbreedte w: 20/3mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 89,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 89,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 97,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 97,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 33 mm | 33 mm | 37 mm | 37 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 30 mm | 30 mm |
Inzetsoort | links | rechts | rechts | links | rechts | links | links | rechts |
Functiebreedte L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 25,2 mm | 25,2 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |