Steekdraaihouder 20/1,5 mm

Artikelnummer: 273751 20/1,5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 1,5 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 4,5 mm
Functiebreedte L4 21,5 mm
Koplengte L1 29 mm
Schachtbreedte b 20 mm
Totale lengte L 125 mm
Bout 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273751 20/1,5
EAN/GTIN 4045197720061
Nummer fabrikant 273751 20/1,5

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.