{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 6 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 18 mm | |
Functiebreedte L4 | 21,5 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Schachtbreedte b | 20 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Bout | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273751 20/6 | |
EAN/GTIN | 4045197484758 | |
Nummer fabrikant | 273751 20/6 |