{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 12 mm | |
Koplengte L1 | 29 mm | |
Totale lengte L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIL 1616-4T12 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273767 16/4 | |
EAN/GTIN | 7291075032116 | |
Nummer fabrikant | 2500624 |