{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 36,4 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIL 2525-3T20 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273767 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031751 | |
Nummer fabrikant | 2500521 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI klemhouders 25/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 36,4 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Steekbreedte w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inzetsoort | links | links | links | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |