{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
maximale ⌀ | 60 mm | |
Insteekdiepte tmax | 30 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 46 mm | |
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273761 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485229 | |
Nummer fabrikant | 273761 25/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/3mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
159,00 €
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
159,00 €
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
101,00 €
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | nee | nee |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 46 mm | 33 mm | 37 mm | 33 mm | 30 mm |
Steekbreedte w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Inzetsoort | links | links | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |