{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
maximale ⌀ | 60 mm | |
Insteekdiepte tmax | 30 mm | |
Functiebreedte L4 | 21,5 mm | |
Koplengte L1 | 46 mm | |
Schachtbreedte b | 20 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273761 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485212 | |
Nummer fabrikant | 273761 20/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steekdraaihouder 20/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 46 | 33 | 34 | 36,5 | 33 |
Steekbreedte w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inzetsoort | links | links | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |