Steekdraaihouder 20/4 mm

Artikelnummer: 273761 20/4
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
maximale ⌀ 65 mm
Insteekdiepte tmax 32,5 mm
Functiebreedte L4 21,5 mm
Koplengte L1 51 mm
Schachtbreedte b 20 mm
Totale lengte L 150 mm
Bout 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273761 20/4
EAN/GTIN 4045197719942
Nummer fabrikant 273761 20/4

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.
8×w

Tip:

Maximale ⌀ = beperkte werkstuk-⌀ op grond van de uitvoering.
Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.
Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekdraaihouder  20/4 mm

Steekdraaihouder 20/4 mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 174,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 152,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 159,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 164,50
axiaal insteken mogelijk ja ja ja ja
Totale lengte L 150 125 125 125
Inwendige koeling nee nee nee nee
Koplengte L1 51 37 40 48
Steekbreedte w 4 4 4 4
Inzetsoort links links links links
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder