{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Steekbreedte w | 5 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 42 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIL 2525-5T25 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273767 25/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031461 | |
Nummer fabrikant | 2500443 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI klemhouders 25/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 140 | 150 | 150 | 115 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 42 | 38 | 43 | 40,5 |
Steekbreedte w | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inzetsoort | links | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |