HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt, rechts, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 40-48mm

Artikelnummer: 273768 40-48
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 25 mm
Koplengte L1 44 mm
B 20 mm
Totale lengte L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer HFHR 20-40-4T25
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273768 40-48
EAN/GTIN 7291075032833
Nummer fabrikant 2500153

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen