{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Steekbreedte w | 5 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 42 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIL 2020-5T25 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273767 20/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031713 | |
Nummer fabrikant | 2500517 |