{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 12 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIR 1616-3T12 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273766 16/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031911 | |
Nummer fabrikant | 2500559 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI klemhouders, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w: 16/3mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 72,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Totale lengte L | 135 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 41 mm | 33 mm | 30 mm |
Steekbreedte w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |