{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Plaatafmeting | 20 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 42 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIR 2525-4T25 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273766 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075031430 | |
Nummer fabrikant | 2500440 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI klemhouders 25/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 42 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Steekbreedte w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |