{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Plaatafmeting | 32 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 29 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 18,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIR 2020-3T20 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273766 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031645 | |
Nummer fabrikant | 2500510 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI klemhouders 20/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 143,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 140 | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 29 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Steekbreedte w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |