{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Steekbreedte w | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 51,4 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIR 2525-6T30 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273766 25/6 | |
EAN/GTIN | 7291075031478 | |
Nummer fabrikant | 2500444 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI klemhouders 25/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 140 | 150 | 150 | 122 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 51,4 | 39 | 50 | 40,5 |
Steekbreedte w | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |