HELIGRIP HELI klemhouders 25/3 mm

Artikelnummer: 273766 25/3
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HELI-GRIP
    Schachtgrootte 25 mm
    Steekbreedte w 3 mm
    Plaatafmeting 32 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling nee
    Koplengte L1 36,4 mm
    Totale lengte L 140 mm
    CWX 3,18 mm
    CUTDIA 40 mm
    WF 23,8 mm
    WB 2,4 mm
    axiaal insteken mogelijk ja
    Fabrikantnummer HELIR 2525-3T20
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273766 25/3
    EAN/GTIN 7291075031768
    Nummer fabrikant 2500522

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uitvoering met radius (afbeelding 2).

    Toepassing:

    Voor steekdraaien, af- en insteken.

    T.b.v.:

    Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen