{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Steekbreedte w | 5 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 42 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIR 2020-5T25 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273766 20/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031720 | |
Nummer fabrikant | 2500518 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI klemhouders 20/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 143,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 140 | 125 | 125 | 102,5 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 42 | 38 | 43 | 40,5 |
Steekbreedte w | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |