Steekdraaihouder 45° 20/3

Artikelnummer: 273762 20/3
Korting
152,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / steekbreedte w Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
tmin 0,7 mm
min steekbreedte y 0,5 mm
Functiebreedte L4 23 mm
Koplengte L1 33 mm
Totale lengte L 125 mm
Bout 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273762 20/3
EAN/GTIN 4045197869265
Nummer fabrikant 273762 20/3

Omschrijving

Toepassing:

Voor vrijdraaiprocessen direct op een schouder, om undercuts voor draad- en slijpwerkzaamheden te maken.

Tip:

  • ⌀Dmin = 30 mm (bij w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (bij w = 2).
  • Alleen gebruiken met volradius-steekdraaiplaat nr. 273735273739.
  • Geen genormaliseerde vrijsteek volgens DIN 509.