Steekdraaihouder 45° 16/2

Artikelnummer: 273762 16/2
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / steekbreedte w Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
tmin 0,5 mm
min steekbreedte y 0,35 mm
Functiebreedte L4 19 mm
Koplengte L1 33 mm
Totale lengte L 100 mm
Bout 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273762 16/2
EAN/GTIN 4062406243869
Nummer fabrikant 273762 16/2

Omschrijving

Toepassing:

Voor vrijdraaiprocessen direct op een schouder, om undercuts voor draad- en slijpwerkzaamheden te maken.

Tip:

  • ⌀Dmin = 30 mm (bij w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (bij w = 2).
  • Alleen gebruiken met volradius-steekdraaiplaat nr. 273735273739.
  • Geen genormaliseerde vrijsteek volgens DIN 509.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen