{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273755 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484918 | |
Nummer fabrikant | 273755 25/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/4mm
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 181,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Steekbreedte w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |