{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm; 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 12 mm | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Bout | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 278017 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381738 | |
Nummer fabrikant | 278017 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
eco-Steekdraaihouder, rechts, Schachtgrootte: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 83,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 72,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee | nee |
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Schachtgrootte | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |