Alternatief product:

GARANT Master Mute wisselsnijkop DM/51

Artikelnummer: 264839 DM/51
Korting
259,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort links
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 40 mm
ISO-code wisselsnijkop DIL
geschikte wisselplaat 16
Aanzethoek 90 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 48 mm
Middenverplaatsing L3 25 mm
Totale lengte L 35 mm
Onderlegplaat 279820 1
Schroef voor onderlegplaat 269027 3
Klemstuk, schroef, O-ring 279835 2
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264839 DM/51
EAN/GTIN 4251414902862
Nummer fabrikant 264839 DM/51

Omschrijving

Uitvoering:

Voor draadsnijplaten maat 16.

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen