GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend GL/16

Artikelnummer: 264866 GL/16
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: GL
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Binnendraaidiepte tot 8×D
Trilling gedempt
Systeem GL
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 170 mm
niet spanbaar bereik S 74 mm
Aanbevolen spanlengte 64 mm
Montageschroevenset 269026 1
geschikte wisselsnijkoppen 264830; 264831
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264866 GL/16
EAN/GTIN 4062406231408
Nummer fabrikant 264866 GL/16

Omschrijving

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + middenverplaatsing L3 snijkop.
Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.