GARANT Master Mute wisselsnijkop GL/10

Artikelnummer: 264831 GL/10
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Systeem: GL
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort links
Systeem GL
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 16 mm
ISO-code wisselsnijkop SCLCL
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Aanzethoek 95 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Totale lengte L 15,4 mm
Wisselplaatschroef 269028 38
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264831 GL/10
EAN/GTIN 4062406231477
Nummer fabrikant 264831 GL/10

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264866, 264870 en 264874.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.