GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 11×D, Systeem / schacht-⌀: DM/40

Artikelnummer: 264934 DM/40
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 11×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Binnendraaidiepte tot 11×D
Trilling gedempt
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 528 mm
niet spanbaar bereik S 196 mm
Aanbevolen spanlengte 160 mm
Montageschroevenset 269026 3
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
geschikte wisselsnijkoppen 264838; 264839
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264934 DM/40
EAN/GTIN 4062406231361
Nummer fabrikant 264934 DM/40

Omschrijving

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.
Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen