{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Trilling | gedempt | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 200 mm | |
niet spanbaar bereik S | 84 mm | |
Aanbevolen spanlengte | 80 mm | |
Montageschroevenset | 269026 1 | |
Stekker voor koelmiddelaansluiting | 269208 | |
Hogedrukverbindingsslang | 269207 | |
geschikte wisselsnijkoppen | 264834; 264835 | |
Producttype | Boorstangbasisdeel |
Artikelnummer | 264890 QC/20 | |
EAN/GTIN | 4062406231170 | |
Nummer fabrikant | 264890 QC/20 |