{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Inzetsoort | links | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 40 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SDUCL | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Aanzethoek | 93 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 50 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Totale lengte L | 26 mm | |
Wisselplaatschroef | 269028 50 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264839 DM/6 | |
EAN/GTIN | 4067263707998 | |
Nummer fabrikant | 264839 DM/6 |